12020F

Dodge
12020F

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 120 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503094
N° MFR12020F
Prix1,641.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
12020F

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 120 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503094
N° MFR12020F
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
Votre prix1,641.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12020 F 4040 MOYEU SEULEMENT SANS DOUILLE

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    120
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Taille de la bague
    4040
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099062
  • CUP_NON
    782475046775
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Composant de couplage
    Pignon de couplage
  • Taille du raccord
    12020
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 1600 tr/min, sans couvercle 400 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues