BRIDE MORFLEX 252  MB

Morse (RRX)
252 MORFLEX FLANGE MB

252 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 252 , 0.3875 po, diamètre simple, style bride ovale, régime maximum 6500 tr/min, couple maximum 13 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503138
N° MFR252 MORFLEX FLANGE MB
Prix211.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
252 MORFLEX FLANGE MB

252 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 252 , 0.3875 po, diamètre simple, style bride ovale, régime maximum 6500 tr/min, couple maximum 13 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503138
N° MFR252 MORFLEX FLANGE MB
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
Votre prix211.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FLG OVALE 252-O X RSB POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    252
  • Style de couplage
    Bride ovale
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    0.3875 po
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Couple maximal
    13 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    0.375 à 0.5625
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    0.5625
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    0.75
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 252 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288371731
  • Poids
    0.24
  • Diamètre à l’alésage
    0.3875 po
  • Taille du raccord
    252
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ovale
  • Vitesse maximale
    6500
  • Couple nominal (po-lb)
    156

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif