Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés
Spécifications
- Code de taille de raccord302
- Style de couplageBride ovale
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Couple maximal20 pi-lb
- Gamme d’alésages0.625 à 0.6875
- Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW0.6875
- Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW0.875
- Centre Morflex9799
- Plaque d’entretoise Morflex12927
- Jeu de boulons Morflex86389
- Jeu de boulons à double couplage Morflex86400
- Numéro de catalogue du fabricant302 BRIDE MORFLEX 5/8 FB
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288377603
- Poids0.50
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du raccord302
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de brideOvale
- Vitesse maximale6000
- Couple nominal (po-lb)240