302 BRIDE MORFLEX 3/4 FB

Morse (RRX)
302 MORFLEX FLANGE 3/4 FB

Raccords Morflex 302 MORFLEX FLANGE 3/4 FB - Taille 302 , 0.7500 po, Alésage fini, style bride ovale, régime maximal 6000 tr/min, couple maximal 20 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503145
N° MFR302 MORFLEX FLANGE 3/4 FB
Prix264.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
302 MORFLEX FLANGE 3/4 FB

Raccords Morflex 302 MORFLEX FLANGE 3/4 FB - Taille 302 , 0.7500 po, Alésage fini, style bride ovale, régime maximal 6000 tr/min, couple maximal 20 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503145
N° MFR302 MORFLEX FLANGE 3/4 FB
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
Prix264.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
302-O X 3/4 FLG OVALE POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    302
  • Style de couplage
    Bride ovale
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Couple maximal
    20 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    0.75 à 0.6875
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    0.6875
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    0.875
  • Centre Morflex
    9799
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12927
  • Jeu de boulons Morflex
    86389
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    302 BRIDE MORFLEX 3/4 FB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288377610
  • Poids
    0.50
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du raccord
    302
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ovale
  • Vitesse maximale
    6000
  • Couple nominal (po-lb)
    240

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif