Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés
Spécifications
- Type de pièceDemi-bride
- Style de couplageOvale
- MatérielAcier
- Numéro de catalogue du fabricantBRIDE MORFLEX 352 MB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288371700
- Poids0.62
- Diamètre à l’alésage0.75
- Gamme d’alésages0.375 à 0.875
- Taille de l’alésage0.75
- Taille du raccord352
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW1
- Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW0.875
- Vitesse maximale5500