Motion
BRIDE MORFLEX 402  MB

Morse (RRX)
402 MORFLEX FLANGE MB

402 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 402 , 0.5000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 5500 tr/min, couple maximal 53 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503157
N° MFR402 MORFLEX FLANGE MB
Prix255.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
402 MORFLEX FLANGE MB

402 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 402 , 0.5000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 5500 tr/min, couple maximal 53 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503157
N° MFR402 MORFLEX FLANGE MB
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
Prix255.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
402-R X RSB RND FLG POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    402
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Couple maximal
    53 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    0.5 à 1
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    1
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    1.25
  • Centre Morflex
    70415
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12929
  • Jeu de boulons Morflex
    86391
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86402
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 402 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288372059
  • Poids
    1.50
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du raccord
    402
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Vitesse maximale
    5500
  • Couple nominal (po-lb)
    636

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif