BRIDE MORFLEX 502  MB

Morse (RRX)
502 MORFLEX FLANGE MB

502 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 502 , 0.5000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 5300 tr/min, couple maximal 84 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503158
N° MFR502 MORFLEX FLANGE MB
Prix396.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
502 MORFLEX FLANGE MB

502 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 502 , 0.5000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 5300 tr/min, couple maximal 84 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503158
N° MFR502 MORFLEX FLANGE MB
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
Votre prix396.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
502-R X RSB FLG D’EXTRÉMITÉ POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    502
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Couple maximal
    84 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    0.5 à 1.25
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    1.25
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    1.5
  • Centre Morflex
    64036
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12930
  • Jeu de boulons Morflex
    86392
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86403
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 502 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288372042
  • Poids
    2.53
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du raccord
    502
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Vitesse maximale
    5300
  • Couple nominal (po-lb)
    1008

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif