BRIDE MORFLEX 602  MB

Morse (RRX)
602 MORFLEX FLANGE MB

602 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 602 , 0.7500 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 5000 tr/min, couple maximal 171 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503166
N° MFR602 MORFLEX FLANGE MB
Prix370.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
602 MORFLEX FLANGE MB

602 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 602 , 0.7500 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 5000 tr/min, couple maximal 171 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503166
N° MFR602 MORFLEX FLANGE MB
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
Votre prix370.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
602-R X RSB RND FLG POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    602
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Couple maximal
    171 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    0.75 à 1.625
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    1.625
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    1.75
  • Centre Morflex
    66629
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12931
  • Jeu de boulons Morflex
    86393
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86404
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 602 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288371991
  • Poids
    4.97, 5
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du raccord
    602
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Hauteur
    2.84
  • Longueur
    7.16
  • Vitesse maximale
    5000
  • Couple nominal (po-lb)
    2052
  • Largeur
    6.92

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif