Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés
Spécifications
- Code de taille de raccord702
- Style de couplageBride ronde
- Type d’alésageAlésage simple
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Rpm max.4600 tr/min
- Couple maximal284 pi-lb
- Gamme d’alésages0.875 à 1.75
- Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW1.75
- Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW2.125
- Centre Morflex72042
- Plaque d’entretoise Morflex12932
- Jeu de boulons Morflex86394
- Jeu de boulons à double couplage Morflex86405
- Numéro de catalogue du fabricantBRIDE MORFLEX 702 MB
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288372004
- Poids8.19
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille du raccord702
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de brideRonde
- Vitesse maximale4600
- Couple nominal (po-lb)3408