Motion
BRIDE MORFLEX 802  MB

Morse (RRX)
802 MORFLEX FLANGE MB

802 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 802 , 1.0000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 4400 tr/min, couple maximal 389 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503184
N° MFR802 MORFLEX FLANGE MB
Prix995.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
802 MORFLEX FLANGE MB

802 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 802 , 1.0000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 4400 tr/min, couple maximal 389 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503184
N° MFR802 MORFLEX FLANGE MB
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
Votre prix995.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
802-R X RSB RND FLG POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    802
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Couple maximal
    389 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    1 à 2.25
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    2.25
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    2.5
  • Centre Morflex
    7493
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12933
  • Jeu de boulons Morflex
    86394
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86406
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 802 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288372011
  • Poids
    11.94
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du raccord
    802
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Vitesse maximale
    4400
  • Couple nominal (po-lb)
    4668

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif