BRIDE MORFLEX 902  MB

Morse (RRX)
902 MORFLEX FLANGE MB

902 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 902 , 1.0000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 4200 tr/min, couple maximal 525 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503191
N° MFR902 MORFLEX FLANGE MB
Prix1,460.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
902 MORFLEX FLANGE MB

902 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 902 , 1.0000 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 4200 tr/min, couple maximal 525 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503191
N° MFR902 MORFLEX FLANGE MB
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
Prix1,460.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
902-R X RSB RND FLG POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    902
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Couple maximal
    525 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    1 à 2.375
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    2.375
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    2.75
  • Centre Morflex
    7750
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12934
  • Jeu de boulons Morflex
    86396
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86407
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 902 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288372028
  • Poids
    19.04
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du raccord
    902
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Vitesse maximale
    4200
  • Couple nominal (po-lb)
    6300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif