BRIDE MORFLEX 1002  MB

Morse (RRX)
1002 MORFLEX FLANGE MB

1002 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 1002 , 1.2500 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 3800 tr/min, couple maximal 725 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503202
N° MFR1002 MORFLEX FLANGE MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
1002 MORFLEX FLANGE MB

1002 raccords MORFLEX FLANGE MB Morflex - Taille 1002 , 1.2500 po, alésage simple, style bride ronde, régime maximal 3800 tr/min, couple maximal 725 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00503202
N° MFR1002 MORFLEX FLANGE MB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1002-R X RSB RND FLG POUR MORFLEX CPLG
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1002
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Couple maximal
    725 pi-lb
  • Gamme d’alésages
    1.25 à 2.75
  • Diamètre total
    10.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    11.0000 po
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    2.75
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    3.25
  • Centre Morflex
    8979
  • Plaque d’entretoise Morflex
    10808
  • Jeu de boulons Morflex
    86397
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE MORFLEX 1002 MB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288372035
  • Poids
    27.97
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du raccord
    1,002
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Vitesse maximale
    4000
  • Couple nominal (po-lb)
    8700

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif