302 CENTRE MORFLEX

Morse (RRX)
302 MORFLEX CENTER

Pièce centrale - Taille 302 , à utiliser avec les raccords à bride ovale Morflex
N° D’ARTICLE MI00503205
N° MFR302 MORFLEX CENTER
Prix264.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
302 MORFLEX CENTER

Pièce centrale - Taille 302 , à utiliser avec les raccords à bride ovale Morflex
N° D’ARTICLE MI00503205
N° MFR302 MORFLEX CENTER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix264.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
302 MEMBRE DU CENTRE MORFLEX
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Type de pièce
    Assemblage central
  • Style de couplage
    Bride ovale
  • Plage de température ambiante
    0 °F à 200 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    302 CENTRE MORFLEX
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288371946
  • Poids
    0.46, 0.5
  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Taille du raccord
    302
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Hauteur
    1
  • Longueur
    3.3
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Largeur
    3.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif