ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 602

Morse (RRX)
602 MORFLEX BOLT SET

Jeu de boulons - Taille 602 , à utiliser avec les raccords à bride ronde Morflex
N° D’ARTICLE MI00503224
N° MFR602 MORFLEX BOLT SET
Prix156.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
602 MORFLEX BOLT SET

Jeu de boulons - Taille 602 , à utiliser avec les raccords à bride ronde Morflex
N° D’ARTICLE MI00503224
N° MFR602 MORFLEX BOLT SET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix156.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BOULON 602 MORFLEX
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Type de pièce
    Ensemble de boulons
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Plage de température ambiante
    0 °F à 200 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 602
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288383017
  • Poids
    0.85, 0.8
  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Taille du raccord
    602
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Hauteur
    0.7
  • Longueur
    3
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Largeur
    5.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif