ENSEMBLE DE BOULON CC 802 MORFLEX

Morse (RRX)
802 MORFLEX CC BOLT SET

Jeu de boulons CC - Taille 802 CC, à utiliser avec la bride ronde Morflex - Raccords à double style
N° D’ARTICLE MI00503229
N° MFR802 MORFLEX CC BOLT SET
Prix765.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
802 MORFLEX CC BOLT SET

Jeu de boulons CC - Taille 802 CC, à utiliser avec la bride ronde Morflex - Raccords à double style
N° D’ARTICLE MI00503229
N° MFR802 MORFLEX CC BOLT SET
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
Prix765.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 802 CC
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Type de pièce
    Ensemble de boulons
  • Style de couplage
    Bride ronde - Double
  • Plage de température ambiante
    0 °F à 200 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE DE BOULON CC 802 MORFLEX
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288383130
  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Poids
    0.98
  • Taille du raccord
    802
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de lubrification
    Non lubrifié

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif