Aperçu
- Les raccords Delrin peuvent résister à un large éventail de conditions difficiles
- Plage de température de -25°F à 150°F
- Mauvais alignement angulaire de 1° (10T - 19T), 1/2° (20T - 24T)
- Mauvais alignement parallèle de 0,005 pouce
- Flotteur d’extrémité total de 0,060 pouce
Spécifications
- Numéro de chaîneN60
- MatérielDelrin
- Taille du raccord60
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Numéro de catalogue du fabricant174516
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662288408970
- Poids0.73 lb
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationNon lubrifié
- StyleN600
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne