Motion
602 CENTRE MORFLEX

Morse (RRX)
602 MORFLEX CENTER

Pièce centrale - Taille 602 , à utiliser avec les raccords à bride ronde Morflex
N° D’ARTICLE MI00503241
N° MFR602 MORFLEX CENTER
Prix868.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
602 MORFLEX CENTER

Pièce centrale - Taille 602 , à utiliser avec les raccords à bride ronde Morflex
N° D’ARTICLE MI00503241
N° MFR602 MORFLEX CENTER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix868.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
602 MORFLEX CENTRE 066629
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés

Spécifications

  • Type de pièce
    Assemblage central
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Plage de température ambiante
    0 °F à 200 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    602 CENTRE MORFLEX
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288374145
  • Poids
    3.14, 3.345
  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Taille du raccord
    602
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Hauteur
    2.9
  • Longueur
    6.5
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Largeur
    9.65

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif