LSC-48

Lovejoy
LSC-48

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00503403
N° MFRLSC-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LSC-48

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00503403
N° MFRLSC-48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COL LSC-48 3
  • Les colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle. Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur
    1.1250 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    2.06 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514417553
  • CUP_NON
    685144175533
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif