Motion
U100S CPLG 1 po x 1 po KW BE

Lovejoy
U100S CPLG 1" X 1" KW BE

68514413493 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 100 lb/po2, 2.1100 po de diamètre extérieur, 3.5600 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00503985
N° MFRU100S CPLG 1" X 1" KW BE
Prix1,404.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
U100S CPLG 1" X 1" KW BE

68514413493 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 100 lb/po2, 2.1100 po de diamètre extérieur, 3.5600 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00503985
N° MFRU100S CPLG 1" X 1" KW BE
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
Votre prix1,404.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
U100S-CP-1"X1"

Spécifications

  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Code de taille de raccord
    100
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4380 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.1100 po
  • Longueur totale
    3.5600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du ressort
    Acier
  • Puissance à 100 tr/min
    0.90 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.030 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144134936
  • Poids
    2.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif