Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Diamètre du moyeu2.1875 po
- Capacité de couple17000
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de composantConcentrateur Flex
- SérieRAPIDES
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon6.0000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384115093
- Poids3.0800 lb, 3.1
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage