MANCHON 1 1/2F SB

Kop-Flex (RRX)
1 1/2F SB SLEEVE

Manchon d’accouplement à bride - Fasts, 1.5, boulons masqués, 6 po de diamètre extérieur, 2 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505488
N° MFR1 1/2F SB SLEEVE
Prix918.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
1 1/2F SB SLEEVE

Manchon d’accouplement à bride - Fasts, 1.5, boulons masqués, 6 po de diamètre extérieur, 2 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505488
N° MFR1 1/2F SB SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix918.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 1 1/2F SB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale
  • La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique
  • Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue
  • La conception à dents droites améliore la répartition de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Couvert
  • Diamètre extérieur du manchon
    6.0000 po
  • Longueur totale de la manche
    2.0000 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon standard
  • Série
    Rapides
  • Capacité de couple
    17000 po
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Profil de la dent
    Droit
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.8125 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384115109
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 1 1/2F SB
  • Poids
    5.07 lb, 5.91
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif