2F FHUB
Moyeu d’accouplement à engrenage - 2, 2-1/8 à 2-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI00505501
N° MFR2F FHUB
Prix320.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement à engrenage - 2, 2-1/8 à 2-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI00505501
N° MFR2F FHUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix320.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2F FHUB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Capacité de couple
    31500
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur Flex
  • Série
    RAPIDES
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    7.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384102093
  • Poids
    6.4400 lb, 6.535
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif