Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon7.0000 po
- Longueur totale de la manche2.4688 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieRapides
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.9300 tr/min
- Profil de la dentDroit
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384102116
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2F MANCHON EB
- Poids7.68 lb, 7.5
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage