Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord2.5
- Type de manchonBride
- Type de boulonCouvert
- Diamètre extérieur du manchon8.3750 po
- Longueur totale de la manche3.0938 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieRapides
- Capacité de couple56700 po
- Rpm max.7900 tr/min
- Profil de la dentDroit
- Diamètre du cercle de boulonnage7.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384125108
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMANCHON 2 1/2F SB
- Poids11.41 lb, 12.2
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage