Aperçu
Description du fabricant
3F FHUB
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale
- La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique
- Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue
- La conception à dents droites améliore la répartition de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage4.2500 po
- Type de composantConcentrateur Flex
- SérieKop-Flex 3F
- Matériau du concentrateurAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384103090
- CUP_NON662384103090
- Poids20.38 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Taille du raccord3
- Type de couplageAccouplement d’engrenage
- Numéro de catalogue du fabricant3F FHUB
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité