Aperçu
Description du fabricant
3F MANCHON EB
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon9.4375 po
- Longueur totale de la manche3.6563 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieRapides
- Capacité de couple101000 po
- Rpm max.6800 tr/min
- Profil de la dentDroit
- Diamètre du cercle de boulonnage8.1250 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384103113
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3F MANCHON EB
- Poids15.65 lb, 17
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité