Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon11.0000 po
- Longueur totale de la manche4.2500 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieRapides
- Capacité de couple148000 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Profil de la dentDroit
- Diamètre du cercle de boulonnage9.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384135114
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3 1/2F MANCHON EB
- Poids26.52 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage