Aperçu
Description du fabricant
4F FHUB
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage4.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement9-3/4 po
- Diamètre du moyeu5.7500 po
- Capacité de couple236000
- Rpm max.5260 tr/min
- Type de composantConcentrateur Flex
- SérieRAPIDES
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon12.5000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384104097
- Poids46.4700 lb, 46
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité