Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage8.5000 po
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage5.6875 po
- Diamètre du moyeu11.3750 po
- Capacité de couple441000
- Rpm max.4300 tr/min
- Type de composantConcentrateur rigide
- Caractéristiques de conceptionAccouplement d’arbre flottant
- SérieSérie H
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon15.3125 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384110258
- Poids181.7000 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage