Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage6.0313 po
- Longueur totale de l’accouplement12-1/16 po
- Diamètre du moyeu7.3125 po
- Capacité de couple441000
- Rpm max.4300 tr/min
- Type de composantConcentrateur Flex
- SérieRAPIDES
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon15.3125 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384105094
- Poids87.6500 lb, 90
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage