MANCHON 5F SB

Kop-Flex (RRX)
5F SB SLEEVE

Manchon d’accouplement à bride - Fasts, 5, boulons masqués, 15-5/16 po de diamètre extérieur, 12-1/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505585
N° MFR5F SB SLEEVE
Prix4,063.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
5F SB SLEEVE

Manchon d’accouplement à bride - Fasts, 5, boulons masqués, 15-5/16 po de diamètre extérieur, 12-1/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505585
N° MFR5F SB SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,063.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 5F SB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Couvert
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.3125 po
  • Longueur totale de la manche
    6.0313 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon standard
  • Série
    Rapides
  • Capacité de couple
    441000 po
  • Rpm max.
    3880 tr/min
  • Profil de la dent
    Droit
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    13.1875 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384105100
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 5F SB
  • Poids
    67.48 lb, 68
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif