Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.
Spécifications
- Code de taille de raccord5.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage8.0000 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage6.9688 po
- Diamètre du moyeu10.7500 po
- Capacité de couple580000
- Rpm max.3880 tr/min
- Type de composantConcentrateur rigide
- Caractéristiques de conceptionAccouplement d’arbre flottant
- SérieSérie H
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon16.7500 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384110142
- CUP_NON662384110142
- Poids203.9500 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur16.7500 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage