7F MANCHON EB

Kop-Flex (RRX)
7F EB SLEEVE

Manchon de couplage à bride - Fast's, 7, exposé, 20-3/4 po de diamètre extérieur, 17-5/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505615
N° MFR7F EB SLEEVE
Prix14,726.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
7F EB SLEEVE

Manchon de couplage à bride - Fast's, 7, exposé, 20-3/4 po de diamètre extérieur, 17-5/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505615
N° MFR7F EB SLEEVE
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
Prix14,726.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7F MANCHON EB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Exposé
  • Diamètre extérieur du manchon
    20.7500 po
  • Longueur totale de la manche
    8.6563 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon standard
  • Série
    Rapides
  • Capacité de couple
    1160000 po
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Profil de la dent
    Droit
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    18.2500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384107111
  • Diamètre extérieur
    20.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7F MANCHON EB
  • Poids
    183.80 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif