2 SB SPR350

Kop-Flex (RRX)
2 SB SPR350

1959873 Composant de couplage d’engrenage - Entretoise, Taille de couplage : 2, Série : Waldron, Matériau : acier allié
N° D’ARTICLE MI00505676
N° MFR2 SB SPR350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
2 SB SPR350

1959873 Composant de couplage d’engrenage - Entretoise, Taille de couplage : 2, Série : Waldron, Matériau : acier allié
N° D’ARTICLE MI00505676
N° MFR2 SB SPR350

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2 SB SPR350
  • La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Conception unique de joint à haut désalignement - supérieure aux joints toriques standard. Les bagues pilotes en option fournissent une connexion pilote positive entre les manchons et/ou les rigides.

Spécifications

  • Types de produits
    Entretoise
  • Code de taille de raccord
    2
  • Série
    Rapide, Waldron et H
  • Matériel
    Acier allié
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de boulon
    Couvert
  • Numéro CUP du fabricant
    662384107401
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    7.87 lb
  • Comprend
    Entretoise
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif