2 SB SPR500

Kop-Flex (RRX)
2 SB SPR500

1959899 Composant de couplage d’engrenage - Entretoise, Taille de couplage : 2, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00505680
N° MFR2 SB SPR500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
2 SB SPR500

1959899 Composant de couplage d’engrenage - Entretoise, Taille de couplage : 2, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00505680
N° MFR2 SB SPR500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2 SB SPR500
  • La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Conception unique de joint à haut désalignement - supérieure aux joints toriques standard. Les bagues pilotes en option fournissent une connexion pilote positive entre les manchons et/ou les rigides.

Spécifications

  • Types de produits
    Entretoise
  • Code de taille de raccord
    2
  • Série
    Rapide, série H, Waldron
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de boulon
    Couvert
  • Numéro CUP du fabricant
    662384107425
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    9.68 lb
  • Comprend
    Entretoise
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif