2 1/2 SB SPR500

Kop-Flex (RRX)
2 1/2 SB SPR500

Composant de couplage d’engrenage 1959915 - Entretoise, Taille de couplage : 2.5, série Waldron
N° D’ARTICLE MI00505693
N° MFR2 1/2 SB SPR500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
2 1/2 SB SPR500

Composant de couplage d’engrenage 1959915 - Entretoise, Taille de couplage : 2.5, série Waldron
N° D’ARTICLE MI00505693
N° MFR2 1/2 SB SPR500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2 SB SPR500
  • La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Conception unique de joint à haut désalignement - supérieure aux joints toriques standard.

Spécifications

  • Types de produits
    Entretoise
  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Série
    Rapide, série H, Waldron
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Type de boulon
    Couvert
  • Numéro CUP du fabricant
    662384107449
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    14.64 lb
  • Comprend
    Entretoise
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif