Aperçu
- La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Conception unique de joint à haut désalignement - supérieure aux joints toriques standard. Les bagues pilotes en option fournissent une connexion pilote positive entre les manchons et/ou les rigides.
Spécifications
- Types de produitsEntretoise
- Code de taille de raccord2.5
- SérieRapide, série H, Waldron
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Type de boulonCouvert
- Numéro CUP du fabricant662384107456
- Page de produit du fabricant
- Poids17.85 lb
- ComprendEntretoise
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage