Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage4.4375 po
- Longueur totale de l’accouplement4-15/16 po
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Capacité de couple31500
- Rpm max.9300 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Taille du châssis du moteur de l'usine602, 603, 604, 802, 803, 804, AC1, AC2, AC4
- Diamètre extérieur du manchon7.0000 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384917598
- Poids9.7900 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage