Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord2.5
- Type d’alésageConique
- Diamètre à l’alésage1.7490 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Diamètre du moyeu3.6250 po
- Capacité de couple56700
- Rpm max.7900 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre extérieur du manchon8.3750 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384728200
- Poids9.1600 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage