Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageConique
- Diamètre à l’alésage2.4990 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement7-5/16 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Capacité de couple101000
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Taille du châssis du moteur de l'usine606, 806, AC12, AC8
- Diamètre extérieur du manchon9.4375 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384728248
- Poids16.0800 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage