Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage5.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement8-1/2 po
- Diamètre du moyeu5.0000 po
- Capacité de couple148000
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Taille du châssis du moteur de l'usine603, 604, 606, 608, 610, 612, 803, 804, 806, 810, 812, AC12, AC18, AC25, AC30, AC8
- Diamètre extérieur du manchon11.0000 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384918052
- Poids39.0000 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage