3 1/2F MMHUB08

Kop-Flex (RRX)
3 1/2F MMHUB08

Moyeu de couplage d’engrenage 2284172 - Taille du collier : 3-1/2, Type d’alésage : solide, Matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00505752
N° MFR3 1/2F MMHUB08
Prix2,456.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
3 1/2F MMHUB08

Moyeu de couplage d’engrenage 2284172 - Taille du collier : 3-1/2, Type d’alésage : solide, Matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00505752
N° MFR3 1/2F MMHUB08
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
Votre prix2,456.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2F MMHUB08
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Type d’alésage
    Conique
  • Diamètre à l’alésage
    2.9990 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Capacité de couple
    148000
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    RAPIDES
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur du manchon
    11.0000 po
  • Profil de la dent
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384728279
  • Poids
    23.6200 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif