Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageConique
- Diamètre à l’alésage3.6230 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement9-3/4 po
- Diamètre du moyeu5.7500 po
- Capacité de couple236000
- Rpm max.5260 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Taille du châssis du moteur de l'usine612, 812, AC25, AC30
- Diamètre extérieur du manchon12.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384728293
- Poids36.0600 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage