4F MMHUB14

Kop-Flex (RRX)
4F MMHUB14

Moyeu de couplage d’engrenages - 4, 3.727 à 4.248 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00505760
N° MFR4F MMHUB14
Prix3,343.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
4F MMHUB14

Moyeu de couplage d’engrenages - 4, 3.727 à 4.248 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00505760
N° MFR4F MMHUB14
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
Prix3,343.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4F MMHUB14
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Conique
  • Diamètre à l’alésage
    4.2480 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Capacité de couple
    236000
  • Rpm max.
    5260 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    RAPIDES
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    614, 814, AC40, AC50
  • Diamètre extérieur du manchon
    12.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 3/8 po
  • Profil de la dent
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384728309
  • Poids
    30.4200 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif