Aperçu
Description du fabricant
4 1/2F MMHUB
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord4.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage4.7500 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage6.4375 po
- Longueur totale de l’accouplement10-15/16 po
- Diamètre du moyeu6.5000 po
- Capacité de couple318000
- Rpm max.4770 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Taille du châssis du moteur de l'usine610, 612, 614, 616, 618, 810, 812, 814, 816, 818, AC18, AC25, AC30, AC40, AC50
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384946833
- Poids67.3200 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité