Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Types de produitsConcentrateur de moteur d’usine
- Code de taille de raccord4.5
- SérieWaldron
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur6.4800 po
- Type de boulonExposé/Reveillé
- Numéro CUP du fabricant662384728354
- Page de produit du fabricant
- Poids44.72 lb
- ComprendConcentrateur de moteur d’usine
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage