4 1/2F MMHUB16

Kop-Flex (RRX)
4 1/2F MMHUB16

2284289 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 4-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00505766
N° MFR4 1/2F MMHUB16
Prix6,586.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2F MMHUB16

2284289 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 4-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00505766
N° MFR4 1/2F MMHUB16
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
Prix6,586.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 1/2F MMHUB16
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type d’alésage
    Conique
  • Diamètre à l’alésage
    4.6230 po
  • Type de flexion
    Équipement
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Capacité de couple
    318000
  • Rpm max.
    4770 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    RAPIDES
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.6250 po
  • Profil de la dent
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384728347
  • Poids
    42.8300 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif