Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageConique
- Diamètre à l’alésage4.6230 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage5.5000 po
- Diamètre du moyeu7.3125 po
- Capacité de couple441000
- Rpm max.4300 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRAPIDES
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre extérieur du manchon15.3125 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384728385
- Poids86.0000 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage