1 BAIGNOIRE EB
Concentrateur de couplage d’engrenages - 1, 2-1/4 po, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00505890
N° MFR1 EB RHUB
Price$487.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de couplage d’engrenages - 1, 2-1/4 po, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00505890
N° MFR1 EB RHUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix487.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 BAIGNOIRE EB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Capacité de couple
    7500
  • Rpm max.
    14500 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur rigide
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Série
    Série H
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.5625 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384110050
  • Poids
    4.7200 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    4.5625 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif