Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.
Spécifications
- Code de taille de raccord1
- Type de manchonBride
- Type de boulonCouvert
- Diamètre extérieur du manchon4.5625 po
- Longueur totale de la manche1.5313 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieH
- Capacité de couple7500 po
- Rpm max.14500 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Diamètre du cercle de boulonnage3.7500 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384401103
- Diamètre extérieur4.5625 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMANCHON 1H SB
- Poids1.92 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage